text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gniazdo zacisku ostrza Knipex 16-14AWG Nylon Blue 6.3mm


Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6.3mm

Numer artykułu 8N733948
Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Brązowy
Wymiary wtyczki Płaski 6,3x0,8mm
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6.3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 8N733948
EAN 4003773075929
UBB 500641801724
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 021
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.