text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo wkrętaka Stahlwille Bit 3 mm Hex E 6,3 L.50mm


Numer artykułu G0588.001.280
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 3
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 3
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 11
Kod towaru 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0588.001.280
EAN 4018754011926
UBB 203122419443
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08330003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.