text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gniazdo udarowe Gedore KR 19 17 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metaliczne, stal specjalna GEDORE, wykończenie metaliczne

Numer artykułu G2317.170.001
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 14
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 165
Kod towaru 8204200000
O (max.) KR 19 17
Type Impact Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metaliczne, stal specjalna GEDORE, wykończenie metaliczne

Numery artykułów

Numer artykułu G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6162490
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.