text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore K 21 L 60 mm


Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Artículo No.
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 60
Długość (mm) 92
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 60
Długość (mm) 92
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 33
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2700
O (max.) K 37 60
Type Impact Socket

Descripción

Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Números de artículo

Artículo No. G2345.600.001
EAN 4010886632857
UBB 203120527213
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6328560

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.