text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gniazdo udarowe Gedore K 21 L 120 mm


Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd czworokątny wg DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 120
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 120
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 67
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 12000
Kod towaru 8204200000
O (max.) K 37 120
Type Impact Socket

Opis

Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd czworokątny wg DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2345.986.001
EAN 4010886632987
UBB 203120528468
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6329880

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.