text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore 80 mm

Numer artykułu 7S975528
Szerokość klucza (mm) 80
Długość (mm) 97
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 80
Długość (mm) 97
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 36.4
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) K 21 S 80
Type Impact Socket

Opis

Napędzany maszynowo, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd czworokątny zgodny z DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie Gun-metal, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie odpowiedni do pracy we wrażliwych obszarach, w których stale obowiązuje pewność utraty, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny

Numery artykułów

Numer artykułu 7S975528
EAN 4010886936160
UBB 500642513203
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 2734656
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.