Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
5Z183737
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
Gniazdo udarowe Gedore 38mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5Z183737
Szerokość klucza (mm)
38
Długość (mm)
59
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
38
Długość (mm)
59
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
16.8
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
K 32 S 38
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd czworokątny zgodnie z DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie Gun-metal, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy we wrażliwych obszarach, w których stale obowiązuje pewność utraty, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny
Numery artykułów
Numer artykułu
5Z183737
EAN
4010886935859
UBB
500642522295
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2734281