text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore 36mm

Numer artykułu 0C962753
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 16.8
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) K 32 SL 36
Type Impact Socket

Opis

Napęd czworokątny wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie Gun-metal, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy w obszarach wrażliwych, gdzie wymagana jest stała ochrona przed utratą, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny.

Numery artykułów

Numer artykułu 0C962753
EAN 4010886935972
UBB 500642524689
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 2734427
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.