Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
5C627379
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
Gniazdo udarowe Gedore 33mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5C627379
Szerokość klucza (mm)
33
Długość (mm)
54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
33
Długość (mm)
54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
15.4
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
K 32 S 33
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd czworokątny zgodnie z DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie Gun-metal, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy we wrażliwych obszarach, w których stale obowiązuje pewność utraty, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny
Numery artykułów
Numer artykułu
5C627379
EAN
4010886935828
UBB
500642521610
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2734257