text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore 32mm

Numer artykułu 3I107977
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 32
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 15.4
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) K 21 SL 32
Type Impact Socket

Opis

Napęd czworokątny wg DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie Gun-metal, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy w obszarach wrażliwych, gdzie wymagana jest stała ochrona przed utratą, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny.

Numery artykułów

Numer artykułu 3I107977
EAN 4010886936214
UBB 500642514292
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 2734702
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.