Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
7G843793
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
Gniazdo udarowe Gedore 27mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7G843793
Szerokość klucza (mm)
27
Długość (mm)
90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
27
Długość (mm)
90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
12.6
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
K 32 SL 27
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd czworokątny wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie Gun-metal, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy w obszarach wrażliwych, gdzie wymagana jest stała ochrona przed utratą, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny.
Numery artykułów
Numer artykułu
7G843793
EAN
4010886935927
UBB
500642523699
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2734370