text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore 22 mm

Numer artykułu 6D601740
Szerokość klucza (mm) 22
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 22
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 9.8
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) K 21 S 22
Type Impact Socket

Opis

Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodny z DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie metal pistoletowy, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy we wrażliwych obszarach, w których stale wymagana jest pewność utraty, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny.

Numery artykułów

Numer artykułu 6D601740
EAN 4010886935996
UBB 500642509672
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 2734443
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.