Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
4N042498
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
Gniazdo udarowe Gedore 21 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4N042498
Szerokość klucza (mm)
21
Długość (mm)
82
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
21
Długość (mm)
82
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
17
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
K 19 LS 21
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, cienkościenny do ochrony felg aluminiowych, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, stal, fosforanowana manganem
Numery artykułów
Numer artykułu
4N042498
EAN
4010886881859
UBB
500642504624
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2178230