Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
1B328463
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
Gniazdo udarowe Gedore 17 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1B328463
Szerokość klucza (mm)
17
Długość (mm)
45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
17
Długość (mm)
45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
7
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
K 32 S 17
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodny z DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 59CrV4, wykończenie metal pistoletowy, DBGM (niemiecki patent użytkowy), szczególnie nadaje się do pracy we wrażliwych obszarach, w których stale wymagana jest pewność utraty, niezawodność procesu i bezpieczeństwo pracy, przykłady: budowa napowietrznych linii energetycznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny.
Numery artykułów
Numer artykułu
1B328463
EAN
4010886935743
UBB
500642520059
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2734060