Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
DO69782093ACT
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
Gniazdo udarowe DO69782093
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt
Pełny opis
Numer artykułu
DO69782093ACT
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
21.5
Długość (mm)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
21.5
Długość (mm)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
22
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Action
Waga na sztukę (g)
111.3
Type
Remover Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt
Numery artykułów
Numer artykułu
DO69782093ACT
EAN
8717981132614
UBB
500618987845
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
DO69782093