Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
DO65827041ACT
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
Gniazdo udarowe DO65827041
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point
Pełny opis
Numer artykułu
DO65827041ACT
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
41
Długość (mm)
93
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
41
Długość (mm)
93
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
58
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Action
Waga na sztukę (g)
1040.6
Type
Deep Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point
Numery artykułów
Numer artykułu
DO65827041ACT
EAN
8717981097029
UBB
500618933633
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
DO65827041