text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gniazdo udarowe DO65827035


This 1/2" impact socket features a 35 mm wrench width and 22 mm depth, optimized for hexagonal nuts. Its double hex (12-point) insert ensures a secure grip and efficient torque transfer, ideal for heavy-duty use with impact screwdrivers in industrial environments. Key features: - 1/2" drive size compatible with standard impact tools - 35 mm wrench width for larger fasteners - 22 mm wrench depth for extended reach - Double hex (12-point) insert for enhanced grip and reduced rounding - Durable construction with specialized surface protection for longevity under high torque

Numer artykułu DO65827035ACT
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 35
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 35
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 22
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 504
Kod towaru
Type Deep Impact Socket

Opis

This 1/2" impact socket features a 35 mm wrench width and 22 mm depth, optimized for hexagonal nuts. Its double hex (12-point) insert ensures a secure grip and efficient torque transfer, ideal for heavy-duty use with impact screwdrivers in industrial environments. Key features: - 1/2" drive size compatible with standard impact tools - 35 mm wrench width for larger fasteners - 22 mm wrench depth for extended reach - Double hex (12-point) insert for enhanced grip and reduced rounding - Durable construction with specialized surface protection for longevity under high torque

Numery artykułów

Numer artykułu DO65827035ACT
EAN 8717981057009
UBB 500618933146
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO65827035
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.