Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
DO63825015ACT
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
Gniazdo udarowe DO63825015
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DO63825015 - Socket 1/2" x 15 12-Point
Pełny opis
Numer artykułu
DO63825015ACT
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
15
Długość (mm)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
15
Długość (mm)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
11
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Action
Waga na sztukę (g)
198.45
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DO63825015 - Socket 1/2" x 15 12-Point
Numery artykułów
Numer artykułu
DO63825015ACT
EAN
8717981077090
UBB
500618883556
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
DO63825015