text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gniazdo udarowe DO63825010


This 1/2" drive impact socket features a 10 mm wrench width and a 38 mm length, ideal for fastening hexagonal nuts with precision. Its 12-point double hex insert provides a secure grip, minimizing nut rounding during high-torque operations. The socket’s compact design ensures accessibility in confined spaces and is suitable for impact screwdrivers. Key features: - 12-point double hex insert for enhanced grip and durability - 10 mm wrench width for accurate fitting on fasteners - 38 mm length with 7 mm wrench depth for optimal reach - Compatible with 1/2" drive impact tools for heavy-duty use - Matte finish with robust surface protection for long-lasting performance

Numer artykułu DO63825010ACT
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 7
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 198.45
Kod towaru
Type Impact Socket

Opis

This 1/2" drive impact socket features a 10 mm wrench width and a 38 mm length, ideal for fastening hexagonal nuts with precision. Its 12-point double hex insert provides a secure grip, minimizing nut rounding during high-torque operations. The socket’s compact design ensures accessibility in confined spaces and is suitable for impact screwdrivers. Key features: - 12-point double hex insert for enhanced grip and durability - 10 mm wrench width for accurate fitting on fasteners - 38 mm length with 7 mm wrench depth for optimal reach - Compatible with 1/2" drive impact tools for heavy-duty use - Matte finish with robust surface protection for long-lasting performance

Numery artykułów

Numer artykułu DO63825010ACT
EAN 8717981066964
UBB 500618883069
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO63825010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.