Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
DO60910013ACT
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
Gniazdo udarowe DO60910013
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43
Pełny opis
Numer artykułu
DO60910013ACT
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
13
Długość (mm)
43
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
13
Długość (mm)
43
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
9
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Action
Waga na sztukę (g)
79.8
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43
Numery artykułów
Numer artykułu
DO60910013ACT
EAN
8717981118175
UBB
500618819394
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
DO60910013