text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gniazdo udarowe DO2012-1-018


This 1/2" square drive socket features an 18 mm wrench width and a 17 mm deep engagement, providing a precise fit for hexagonal nuts. Its robust metal construction and smooth matte finish ensure durability and reliable torque transfer, suitable for impact screwdrivers in professional mechanical applications. Key features: - 1/2" square drive connection - 18 mm wrench width with 17 mm depth - Length of 78 mm for extended reach - Metal construction with surface protection - Compatible with impact screwdrivers for enhanced performance

Numer artykułu DO2012-1-018ACT
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 18
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 18
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 17
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 241.5
Kod towaru
Type Deep Impact Socket

Opis

This 1/2" square drive socket features an 18 mm wrench width and a 17 mm deep engagement, providing a precise fit for hexagonal nuts. Its robust metal construction and smooth matte finish ensure durability and reliable torque transfer, suitable for impact screwdrivers in professional mechanical applications. Key features: - 1/2" square drive connection - 18 mm wrench width with 17 mm depth - Length of 78 mm for extended reach - Metal construction with surface protection - Compatible with impact screwdrivers for enhanced performance

Numery artykułów

Numer artykułu DO2012-1-018ACT
EAN 8717981161690
UBB 500618760044
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO2012-1-018
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.