text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gniazdo udarowe DO2012-1-016


This 1/2" square drive socket features a 16 mm wrench width and 17 mm depth, with a total length of 78 mm. It is suitable for fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque transfer in demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 16 mm, depth: 17 mm - Length: 78 mm for extended reach - Surface protection: Other coating for durability - Impact screwdriver compatible for heavy-duty use

Numer artykułu DO2012-1-016ACT
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 17
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 220.5
Kod towaru
Type Deep Impact Socket

Opis

This 1/2" square drive socket features a 16 mm wrench width and 17 mm depth, with a total length of 78 mm. It is suitable for fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque transfer in demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 16 mm, depth: 17 mm - Length: 78 mm for extended reach - Surface protection: Other coating for durability - Impact screwdriver compatible for heavy-duty use

Numery artykułów

Numer artykułu DO2012-1-016ACT
EAN 8717981027828
UBB 500618759988
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO2012-1-016
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.