text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe DO2012-1-012


This 1/2" square drive socket features a 12 mm wrench width and 14 mm depth, with a total length of 78 mm. It is optimized for fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque transfer in professional mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 12 mm, depth: 14 mm - Length: 78 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection: Other, enhancing durability

Numer artykułu DO2012-1-012ACT
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 14
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 189
Kod towaru
Type Deep Impact Socket

Opis

This 1/2" square drive socket features a 12 mm wrench width and 14 mm depth, with a total length of 78 mm. It is optimized for fastening hexagonal nuts and compatible with impact screwdrivers, ensuring efficient torque transfer in professional mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 12 mm, depth: 14 mm - Length: 78 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection: Other, enhancing durability

Numery artykułów

Numer artykułu DO2012-1-012ACT
EAN 8717981149247
UBB 500618759640
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO2012-1-012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.