text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe DO1038-0-022


This 3/8" square drive socket with a 22 mm wrench width and 13 mm wrench depth ensures precise engagement and reliable torque transfer for hexagonal nuts. Its 30 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 22 mm - Wrench depth: 13 mm - Length: 30 mm - Suitable for impact screwdrivers and professional use

Numer artykułu DO1038-0-022ACT
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 22
Długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 22
Długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 126
Kod towaru
Type Impact Socket

Opis

This 3/8" square drive socket with a 22 mm wrench width and 13 mm wrench depth ensures precise engagement and reliable torque transfer for hexagonal nuts. Its 30 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 22 mm - Wrench depth: 13 mm - Length: 30 mm - Suitable for impact screwdrivers and professional use

Numery artykułów

Numer artykułu DO1038-0-022ACT
EAN 8717981083718
UBB 500618748684
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO1038-0-022
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.