Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
G0415
G0415.300.001
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
Gniazdo Stahlwille 60 30 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 36 mm, chromowane
Pełny opis
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
30
Długość (mm)
65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1 cal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
30
Długość (mm)
65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1 cal
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
20
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
380
O (max.)
60 30
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 36 mm, chromowane
Numery artykułów
Numer artykułu
G0415.300.001
EAN
4018754009879
UBB
203122387426
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
06010030
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie