text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Stahlwille 51IMP 16 mm


1/2” #a,-driveISO 1711-2dla przetworników mocyextra deepChrome Alloy Steel, wykończenie brązowe

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 338
O (max.) 51 IMP 16
Type Impact Socket

Opis

1/2” #a,-driveISO 1711-2dla przetworników mocyextra deepChrome Alloy Steel, wykończenie brązowe

Numery artykułów

Numer artykułu G0511.160.001
EAN 4018754015146
UBB 203122658511
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 23020016

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.