text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Stahlwille 45a 3/4


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 15.9
Szerokość klucza (cale) 3/4 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 43
O (max.) 45 A 3/4
Type Socket

Opis

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0330.191.001
EAN 4018754004287
UBB 203122334873
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 02410040

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.