text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Stahlwille 40 3,2 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (obciążenia testowe)Stal o podwyższonych parametrach HPQ®, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 3.2
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 3.2
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 2
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 40 3,2
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (obciążenia testowe)Stal o podwyższonych parametrach HPQ®, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0301.032.001
EAN 4018754000111
UBB 203122326531
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 01010032

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.