Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
1Z908636
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
Gniazdo Gedore Bit T45
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1Z908636
Konstrukcja
Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm)
94
Średnica
17.5
Rozmiar (TX)
45
Długość ostrza (mm)
62
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm)
94
Średnica
17.5
Rozmiar (TX)
45
Długość ostrza (mm)
62
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
10
Marka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z908636
EAN
4010886804148
UBB
500642775075
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
1394223