Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
3R567085
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
Gniazdo Gedore Bit T40
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3R567085
Konstrukcja
Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm)
37
Średnica
14
Rozmiar (TX)
40
Długość ostrza (mm)
30.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm)
37
Średnica
14
Rozmiar (TX)
40
Długość ostrza (mm)
30.5
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Marka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali GEDORE vanadium, wykończenie gun-metal, kąt obrotu ok. 15-20°, optymalne przenoszenie siły, także w trudno dostępnych miejscach, stal chromowo-wanadowa, optymalne przenoszenie siły, także w trudno dostępnych miejscach
Numery artykułów
Numer artykułu
3R567085
EAN
4010886612088
UBB
500642795032
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6120810