text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Gedore 32 18 18 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * nie znormalizowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość (mm) 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość (mm) 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 230
Kod towaru 8204200000
O (max.) 32 18
Type Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * nie znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2255.180.001
EAN 4010886626986
UBB 240122727615
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6269880

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.