Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
2D890407
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
Gniazdo Gedore 24mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2D890407
Szerokość klucza (mm)
24
Długość (mm)
33
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Magnetyczny
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
24
Długość (mm)
33
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
15.5
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
D 30 24
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, ręczna obsługa, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, * nie znormalizowana, * nie znormalizowana
Numery artykułów
Numer artykułu
2D890407
EAN
4010886883129
UBB
500642494495
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2194864