text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Gedore 16mm

Numer artykułu 7X817902
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 55.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 55.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
O (max.) 19 16
Type VDE Socket

Opis

Z napędem kwadratowym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, wysięg izolacji 16 - 18 mm, rozmiary 27, 30 i 32: średnica d1 nie jest znormalizowana, średnica d1 dla rozmiarów 27, 30 i 32 nie jest znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu 7X817902
EAN 4010886805596
UBB 500642493406
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 1439294
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.