text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Facom R.1/4EL


Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów. Wysoki poziom skuteczności dostosowany do śrub stosowanych w aeronautyce. Pocienione ścianki zapewniające lepszy dostęp. Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol REL.40U). Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numer artykułu 9X845505
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 6.35
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 6.35
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 7.4
Szerokość klucza (cale) 1/4 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Marka Facom
Type Socket

Opis

Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów. Wysoki poziom skuteczności dostosowany do śrub stosowanych w aeronautyce. Pocienione ścianki zapewniające lepszy dostęp. Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol REL.40U). Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numery artykułów

Numer artykułu 9X845505
EAN 3148510510828
UBB 500637924720
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr R.1/4EL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.