text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Facom Bit T27


Seria o długości standardowej. Do wkrętów z gniazdem Torx®. Uchwyt zamocowany na stałe. Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanowaną. Dostępne również w zestawie w kasecie (symbol AMEX.3).

Numer artykułu 1O269205
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 22.8
Rozmiar (TX) 27
Długość ostrza (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 22.8
Rozmiar (TX) 27
Długość ostrza (mm) 24
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Marka Facom
Type Torx Bit Socket

Opis

Seria o długości standardowej. Do wkrętów z gniazdem Torx®. Uchwyt zamocowany na stałe. Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanowaną. Dostępne również w zestawie w kasecie (symbol AMEX.3).

Numery artykułów

Numer artykułu 1O269205
EAN 3148517230316
UBB 500638017607
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr SXM.27
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.