text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Facom 5mm


Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów. Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol RL.40E (3,2 -- 9 mm) i symbol RL.41E (10 -- 14 mm). Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numer artykułu 2X844901
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 50.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 50.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 2.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Marka Facom
Type Socket

Opis

Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów. Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol RL.40E (3,2 -- 9 mm) i symbol RL.41E (10 -- 14 mm). Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numery artykułów

Numer artykułu 2X844901
EAN 3148510512457
UBB 500637944785
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr R.5LA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.