text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Facom 3/8 24mm


Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów. Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol JL.40E (7 -- 15 mm) i symbol JL.41E (16 -- 24 mm). Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numer artykułu 7X369781
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 24
Dla wkrętarki udarowej Nie
Marka Facom
Type Socket

Opis

Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek. Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów. Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol JL.40E (7 -- 15 mm) i symbol JL.41E (16 -- 24 mm). Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numery artykułów

Numer artykułu 7X369781
EAN 3148510274065
UBB 500637761452
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr J.24HLA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.