Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
8H980170
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
Gniazdo bitów Gedore 8mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8H980170
Średnica
22.5
Długość (mm)
102
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
102
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica
22.5
Długość (mm)
102
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
102
Rozmiar złącza
1/2 cala
Wymiar (mm)
8
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
wg DIN 7422, napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługiwany ręcznie, z antypoślizgowym radełkowaniem krzyżowym, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem
Numery artykułów
Numer artykułu
8H980170
EAN
4010886946862
UBB
500642777055
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2951533