text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Bahco 17 mm


Nasadka standardowa z gniazdem kwadratowym 1/2" 12-kątna w wymiarach metrycznych Do pokręcania ręcznego Wysokiej jakości stal stopowa Polerowana Radełkowana ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 SB = opakowanie jednostkowe z plastikowym zawieszką informacyjną

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 12.2
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 66
Type Socket

Numery artykułów

Numer artykułu L7025.170.001
EAN 7314151097134
UBB 203122071509
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 7800DM-17

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.