Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Dalmierze
Dalmierze elektryczne
9X225991
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
Generator PG-I 12 SR 1 kW petrol UNICRAFT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9X225991
Szerokość
236
Wysokość
392
Waga
12.1
Liczba faz
1
Typ napędu
Inny
Długość (mm)
448
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
236
Wysokość
392
Waga
12.1
Liczba faz
1
Typ napędu
Inny
Długość (mm)
448
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Stopień ochrony (IP)
IP23
Moc generatora (kW)
1
Rodzaj paliwa
Petrol
Współczynnik mocy
1
Marka
Unicraft
Type
6706112, PG-I 12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9X225991
EAN
4036351286776
UBB
500584026081
UNSPSC
41113636
Artykuł producenta nr
8000789765