text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zestaw podwójnych kluczy płasko-oczkowych 6-122 ISO 12 szt.


Zgodnie z normami DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Wąski, owalny trzon, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Article number G2130.001.850
Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 12
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 12
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) ['6.000', '34.000']
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2600
Kod towaru 8204110000
O (max.) 6-122 ISO
Type Double Open Ended Spanner Set

Description

Zgodnie z normami DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Wąski, owalny trzon, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Article numbers

Article number G2130.001.850
EAN 4010886607831
UBB 240120669405
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6078350
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.