text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gedore Zestaw podwójnych kluczy płasko-oczkowych 6-120 12-częściowy AF6-32 mm stal CV chromowana


Zgodność z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Wąski, owalny trzon, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najw

Numer artykułu G2130.001.800
Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 12
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 12
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) ['6.000', '32.000']
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2355
O (max.) 6-120
Type Double Open Ended Spanner Set

Opis

Zgodność z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Wąski, owalny trzon, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2130.001.800
EAN 4010886607787
UBB 240120102605
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6077890
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.