text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zestaw podwójnych kluczy płasko-oczkowych 6-10 10 szt.


Zgodność z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Wąski, owalny trzon, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najw

Numer artykułu G2130.001.785
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Inny
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 10
Całkowita liczba narzędzi 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Inny
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 10
Całkowita liczba narzędzi 10
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) ['6.000', '27.000']
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1435
O (max.) 6-10
Type Double Open Ended Spanner Set

Opis

Zgodność z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Wąski, owalny trzon, Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2130.001.785
EAN 4010886607756
UBB 240120102373
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6077540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.