text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 7 R-012 12-częściowy rozstaw płaskowników 8-19 mm


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Metalowe pudło
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Metalowe pudło
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 12
Szerokość klucza (mm) 8 - 19
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2650
Kod towaru 8204110000
O (max.) 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Opis

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2297442

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.