text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych 2-100 10 szt.


Pierścienie głęboko zagięte, mocne, ale cienkościenne, profil UD, zgodne z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, wykończenie satynowe bez odblasków, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, odchylony o 5° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Numer artykułu G2146.001.785
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Inny
Liczba kluczy oczkowych 10
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Inny
Liczba kluczy oczkowych 10
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 10
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) 6 - 32
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2600
Kod towaru 8204110000
O (max.) 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

Opis

Pierścienie głęboko zagięte, mocne, ale cienkościenne, profil UD, zgodne z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, wykończenie satynowe bez odblasków, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, odchylony o 5° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Numery artykułów

Numer artykułu G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6031120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.