text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zestaw kluczy nasadowych IN 30 LKM 10-częściowy 3/8 cala 4-10 mm do gniazda sześciokątnego

Numer artykułu 7G636909
Izolowany Nie
Opakowanie Sprawa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0

Specyfikacje

Izolowany Nie
Opakowanie Sprawa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 10
Liczba gniazd wkrętaka 10
Marka Gedore
Type Screwdriver Set

Opis

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Numery artykułów

Numer artykułu 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 1509918
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.