text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka cierna Gedore 31 KR 25-46 mm


Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numéro d'article G2300.460.001
Waga 2302
Szerokość klucza (mm) 46
Długość (mm) 635
Szerokość głowicy (mm) 78.1
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Emballé par 1

Spécifications

Waga 2302
Szerokość klucza (mm) 46
Długość (mm) 635
Szerokość głowicy (mm) 78.1
Model pierścieniowy Podwójny sześciokąt
Z pierścieniem wkładanym Tak
Wysokość głowicy (mm) 31.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2365
Kod towaru 8204110000
Type Friction Ratchet

La description

Pierścienie sześciokątne są dostępne na zamówienie, szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach, trzon płaski do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35", stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm, Objaśnienie numeru artykułu: 31 KR 16-32 = grzechotka 31 K 16" i pierścień osadczy 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.460.001
EAN 4010886625651
UBB 203120511522
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6256550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.