Wózki narzędziowe
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
Przechowywanie narzędzi
Wózki narzędziowe
Wózki narzędziowe
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Wózek narzędziowy z 6 szufladami 150kg Aluminium 550 x 845 x 1140mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2X167836
Szerokość
845
Wysokość
550
Głębokość
1140
Szekla z kłódką
Nie
Możliwość zwijania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
845
Wysokość
550
Głębokość
1140
Szekla z kłódką
Nie
Możliwość zwijania
Tak
Z paskiem na ramię
Nie
Sygnał czerwony
Nie
Z zamkiem
Nie
Wyjmowana taca
Nie
Całkowita liczba przegródek
6
Z pianką
Nie
Z przegrodą
Nie
Z uchwytem teleskopowym
Nie
O (max.)
1110 WMW-3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Składa się z: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 i 1110 WMHP 3, Mobilny jako kompletna jednostka lub przenośne pojedyncze jednostki, Idealny do transportu z warsztatu do zmieniających się miejsc pracy, 6 szuflad w pełni wysuwanych dostosowanych do modułów GEDORE 1500 ES/1500 CT, Dla 4x 1/3 modułów lub 2x 2/3 modułów, Jedna komora z blokadą dla GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L i GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (brak w zestawie), Lekka i wytrzymała mieszanka aluminium i tworzywa sztucznego, Mobilna z płozami rolkowymi z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 z hamulcem całkowitym, Drewniany blat roboczy do prac montażowych, Kompatybilny z wyposażeniem pojazdów Sortimo® i zabezpieczeniem ładunku, Kompatybilny z wyposażeniem pojazdów Sortimo® i zabezpieczeniem ładunku, Test zderzeniowy, Wymiary: Szer. 789 x gł. 396 x wys. 1172 mm, Przewaga wagowa (do 50% lżejszy od porównywalnych rozwiązań!).
Numery artykułów
Numer artykułu
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
Artykuł producenta nr
2954443