text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wkrętak do nakrętek 2133 11 mm


Zgodnie z DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentowa rękojeść Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość głowicy 25 mm, Długość brzeszczotu 125 mm, Od 10 mm z sześciokątem napędowym, Brzeszczot ze stali moli

Numer artykułu G2466.110.001
Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 11
Całkowita długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 11
Całkowita długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Okrągły
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Szerokość głowicy (mm) 16
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Gedore

Opis

Zgodnie z DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentowa rękojeść Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość głowicy 25 mm, Długość brzeszczotu 125 mm, Od 10 mm z sześciokątem napędowym, Brzeszczot ze stali molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2466.110.001
EAN 4010886841075
UBB 500503148016
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 1746901
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.