text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Gedore Wkrętak 2170 2,5 mm


Końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszonej cieplnie GEDORE

Numer artykułu
Izolowany Tak
Waga 37
Całkowita długość (mm) 160
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 37
Całkowita długość (mm) 160
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore

Opis

Końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali ulepszonej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Grot ze stali ulepszonej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2689.025.001
EAN 4010886826003
UBB 500503885401
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1612220

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.